Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 21035492303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARTING 21035492303
HARTING 21035492303
Artikel-Nr.:
     4502-45F0106
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21035492303
EAN/GTIN:
     4099891098681
Rundsteckverbinder, 21035492303, HARTING M12-Rundsteckverbinder, Buchse gerade, 5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Buchse, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
violett
Kabellänge:
5 m
Leiterquerschnitt:
2 x 0,64 mm²
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
4 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 90,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,44*
€ 90,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.