Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M10, Außen-Ø 13.5 mm, 21410000018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter, M10, Außen-Ø 13.5 mm, 21410000018
Sechskantmutter, M10, Außen-Ø 13.5 mm, 21410000018
Artikel-Nr.:
     4502-45F0257
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21410000018
EAN/GTIN:
     4099889504484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmutter, 21410000018, HARTING Sechskantmutter, M10 x 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Außendurchmesser:
13.5 mm
Farbe:
silber
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M10
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00107 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter, Sechskantmutter, Befestigungsmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,0205*
€ 2,6605*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,02*
25
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 3,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.