| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F0390 Herst.-Nr.: 61030000059 EAN/GTIN: 4099889817911 |
| | |
|
| | |
| Crimphülse, 61030000059, HARTING Zubehör für Vollmetallhaube, Quetschhülse. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | D-Sub | Zubehörart: | Crimphülse | Ursprungsland: | HU | Gewicht: | 0.00125 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, Koaxial-Steckverbindungen-Zubehör, Zubehör für Koaxial-Steckverbindung, Crimprohr, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,59* | € 0,8786* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,61355* | € 0,90355* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,6672* | € 0,9872* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,66* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|