Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Zinkdruckguss, silber,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Zinkdruckguss, silber,
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Zinkdruckguss, silber,
Artikel-Nr.:
     4502-45F0445
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     61030010010
EAN/GTIN:
     4099889812046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
D-Sub Steckergehäuse, HARTING, 61030010010 Der D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Platine-Verbindungen. Er ist universell als Geräteschnittstelle einsetzbar, eignet sich besonders zur Konfiguration von Kommunikations- und Datenschnittstellen und ist der Standard für viele Feldbusprofile.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
gerade 180°
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.04269 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 9 pol, d-sub gehäuse metall, d-sub gehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,65595*
€ 9,97595*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,3353*
€ 10,7253*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 11,12*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 11,28*
1
€ 8,95*
ab € 11,56*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.