| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F0564 Herst.-Nr.: 09140161721 EAN/GTIN: 5713140194519 |
| | |
|
| | |
| Gleitender Rahmen, 09140161721, Harting Verschieberahmen Han 16 B mit Prüfposition für 4 Module, schwimmende Seite. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schieberahmen | Gehäusegröße: | 16B | Gehäusematerial: | PC | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.031 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäusezubehör, Einbaurahmen, Rahmen, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,90558* | € 5,79558* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,2523* | € 6,3123* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,32* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|