Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsgehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, 1xM25, gerade, Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungsgehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, 1xM25, gerade, Längsbügel
Durchführungsgehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, 1xM25, gerade, Längsbügel
Artikel-Nr.:
     4502-45F0691
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628061121
EAN/GTIN:
     5713140171640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Durchführungsgehäuse, 19628061121, Harting Das 19628061121 ist ein von oben einführbares, hochbauendes Wanddurchführungsgehäuse mit einfachem Verriegelungshebel zur Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
1xM25, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.264 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,2431*
€ 44,7131*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,18*
€ 46,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.