Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 1xM32, abgewinkelt, Querbügelve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 1xM32, abgewinkelt, Querbügelve
Sockelgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 1xM32, abgewinkelt, Querbügelve
Artikel-Nr.:
     4502-45F0713
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     019300240232
EAN/GTIN:
     5713140126589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Sockelgehäuse, 19300240232, Harting Das 19300240232 ist ein hohes Design-Grundgehäuse mit seitlicher Kabeleinführung für den Einsatz als Steckverbinder nach IEC 61984.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
1xM32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Gewicht:
0.49 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.