Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 2xM32, abgewinkelt, Längsbügelv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 2xM32, abgewinkelt, Längsbügelv
Sockelgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 2xM32, abgewinkelt, Längsbügelv
Artikel-Nr.:
     4502-45F0716
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     019300240292
EAN/GTIN:
     5713140126640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Sockelgehäuse, 19300240292, Harting Das 19300240292 ist ein hochwertiges Längsbügel-Grundgehäuse mit seitlicher Kabeleinführung für den Einsatz als Steckverbinder nach IEC 61984.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2xM32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Gewicht:
0.42 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.