Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Zinkdruckguss, 1xM25, abgewinkelt, Längsbüg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Zinkdruckguss, 1xM25, abgewinkelt, Längsbüg
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Zinkdruckguss, 1xM25, abgewinkelt, Längsbüg
Artikel-Nr.:
     4502-45F0771
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19140010503
EAN/GTIN:
     5713140124288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Modular
emv-gehäuse harting
Tüllengehäuse, 19140010503, Harting Modulares Tüllengehäuse mit Einzelverriegelungshebel, Seiteneingang.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
Han-Compact
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
1xM25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 17,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 17,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.