Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsgehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 1xM25, gerade, Querbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungsgehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 1xM25, gerade, Querbügel
Durchführungsgehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 1xM25, gerade, Querbügel
Artikel-Nr.:
     4502-45F0877
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628101121
EAN/GTIN:
     5713140171794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Wanddurchführung
harting kabeldurchführung
Durchführungsgehäuse, 19628101121, Harting Die 19628101121 ist eine hohe Konstruktion, die von oben in das Gehäuse eingeführt wird und über einen doppelten Verriegelungshebel verfügt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
1xM25, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.314 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, Durchführungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,9013*
€ 50,9413*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 57,28*
2 Tage
22
€ 6,95*
ab € 45,55*
€ 96,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19628101122
ab € 38,0513*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.