Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09488000011200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARTING 09488000011200
HARTING 09488000011200
Artikel-Nr.:
     4502-45F0988
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09488000011200
EAN/GTIN:
     4099891065591
Artikeldatenblatt
Adapterkabel, 09488000011200, HARTING Kupferkabel, (rund), einseitig vorkonfektioniert, für Bahnanwendungen, 20 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Stecker
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
20 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 154,61*
€ 171,16*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 154,45*
€ 191,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.