Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09488080011150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARTING 09488080011150
HARTING 09488080011150
Artikel-Nr.:
     4502-45F1003
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09488080011150
EAN/GTIN:
     4099891065720
Artikeldatenblatt
Adapterkabel, 09488080011150, HARTING Kupferkabel, (rund), einseitig vorkonfektioniert, für Bahnanwendungen, 15 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Stecker
Anschluss (2):
M12-Stecker
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
15 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
1.037 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 162,88*
€ 180,02*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 163,12*
€ 201,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.