Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09551156612741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09551156612741
D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09551156612741
Artikel-Nr.:
     4502-45F1373
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09551156612741
EAN/GTIN:
     4099889803372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9 polig
d-sub steckverbinder
Rolle mit 140 Stk, D-Sub-Buchse, 09551156612741, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Gehäuse-Material: Vernickelt * Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze * Leistungsstufe: 2 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.74 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,77*
€ 7,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 300,82*
€ 388,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,21*
€ 397,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,09*
€ 427,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,89*
€ 416,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.