Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09551156621741


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09551156621741
D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09551156621741
Artikel-Nr.:
     4502-45F1374
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09551156621741
EAN/GTIN:
     4099889803389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
D-Sub-Buchse, 09551156621741, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Gehäuse-Material: Vernickelt * Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze * Leistungsstufe: 2 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.74 mm
Verriegelung:
Gewindeschraube M3
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 366,46*
€ 443,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 365,86*
€ 443,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,27*
€ 527,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,68*
€ 523,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 418,45*
€ 497,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 400,63*
€ 476,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,46*
€ 436,09
pro Packung
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 2,61758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.