Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 0955256361


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 0955256361
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 0955256361
Artikel-Nr.:
     4502-45F1475
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09552563616741
EAN/GTIN:
     4099889804157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
D-Sub-Buchse, 09552563616741, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL): 1 * Gehäusematerial: Stahl, vernickelt * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Leistungsstufe: 1 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.76 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 478,37*
€ 570,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 480,90*
€ 570,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 570,02*
€ 678,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 556,00*
€ 661,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 538,37*
€ 640,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 514,84*
€ 612,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 478,37*
€ 569,26
pro Packung
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 2,98982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.