Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09553297812741


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09553297812741
D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09553297812741
Artikel-Nr.:
     4502-45F1523
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09553297812741
EAN/GTIN:
     4099889804515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting
d-sub steckverbinder
D-Sub-Stecker, 09553297812741, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Gehäuse-Material: Vernickelt * Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze * Leistungsstufe: 3 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
2.76 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 472,28*
€ 556,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 472,35*
€ 556,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 556,19*
€ 661,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 533,77*
€ 635,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,96*
€ 603,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 486,29*
€ 578,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 472,28*
€ 562,01
pro Packung
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 3,37343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.