Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 9-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 14010913102333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 9-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 14010913102333
Steckverbinder, 9-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 14010913102333
Artikel-Nr.:
     4502-45F1787
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     14010913102333
EAN/GTIN:
     4099889989922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
harting stiftleiste
Steckverbinder, Printklemme, horizontal, LCP, schwarz, Leiterplatte zu Kabel, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: 6A, Kontakte: 9 Steckverbinder, Printklemme, horizontal, LCP, schwarz, Leiterplatte zu Kabel, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: 6A, Kontakte: 9, Kupferlegierung, verzinnt Die technischen Merkmale von 14010913102333 von Harting im Überblick * Kontaktausführung Printklemme * Werkstoff des Isolierkörpers Flüssigkristallpolymer * Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn * Verschmutzungsgrad 3 * Verpackungsart Musterbestellung * Produkttypbezeichnung har-flexicon 2,54 TSPH-9 SAMPLE BK * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * max. Betriebstemperatur 125 °C * min. Betriebstemperatur -40 °C * Ausführung des elektrischen Anschlusses Push In-Anschluss * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 1 * Anzahl der Steckkontakte 9 * Bemessungsstrom 6 A * Bemessungsstoßspannung 2.5 kV * Bemessungsspannung 160 V * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung har-flexicon 2,54 TSPH-9 SAMPLE BK
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
versilbert
Anzahl der Reihen:
1
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00884 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 9-pol, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 5,68*
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 8,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.