Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 14110813002333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 14110813002333
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 14110813002333
Artikel-Nr.:
     4502-45F1990
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     14110813002333
EAN/GTIN:
     4099889990997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckverbinder, Grundleiste, horizontal, LCP, schwarz, Leiterplatte zu Kabel, Bemessungsstrom: 6A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, verzinnt Steckverbinder, Grundleiste, horizontal, LCP, schwarz, Leiterplatte zu Kabel, Bemessungsstrom: 6A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, verzinnt Die technischen Merkmale von 14110813002333 von Harting im Überblick * Bezeichnung har-flexicon 2,54 MSH-8 SAMPLE BK * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bemessungsstrom 6 A * Bemessungsstoßspannung 2.5 kV * Bemessungsspannung 160 V * Anzahl der Steckkontakte 8 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 1 * max. Betriebstemperatur 125 °C * min. Betriebstemperatur -40 °C * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Verschmutzungsgrad 3 * Verpackungsart Musterbestellung * Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn * Werkstoff des Isolierkörpers Flüssigkristallpolymer * Produkttypbezeichnung har-flexicon 2,54 MSH-8 SAMPLE BK * Kontaktausführung Grundleiste
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
versilbert
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00294 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder harting, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,56*
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 5,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.