Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 14111213001000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 14111213001000
Stiftleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 14111213001000
Artikel-Nr.:
     4502-45F2005
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     14111213001000
EAN/GTIN:
     4099889991109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckverbinder, Grundleiste, vertikal, LCP, schwarz, Leiterplatte zu Kabel, Bemessungsstrom: 6A, Kontakte: 12, Kupferlegierung, verzinnt Steckverbinder, Grundleiste, vertikal, LCP, schwarz, Leiterplatte zu Kabel, Bemessungsstrom: 6A, Kontakte: 12, Kupferlegierung, verzinnt Die technischen Merkmale von 14111213001000 von Harting im Überblick * Kontaktausführung Grundleiste * Produkttypbezeichnung har-flexicon 2,54 MSV-12 T56 BK 500pcs * Werkstoff des Isolierkörpers Flüssigkristallpolymer * Verschmutzungsgrad 3 * Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn * Verpackungsart Großverpackung * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * min. Betriebstemperatur -40 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C * Anzahl der Steckkontakte 12 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 1 * Bemessungsstrom 6 A * Bemessungsstoßspannung 2.5 kV * Bemessungsspannung 160 V * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung har-flexicon 2,54 MSV-12 T56 BK 500pcs
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
versilbert
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder harting, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 5,09*
21 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 1.296,13*
€ 1.418,51*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 1.793,26*
€ 2.438,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.