Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 68-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15110682601333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 68-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15110682601333
Stiftleiste, 68-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15110682601333
Artikel-Nr.:
     4502-45F2557
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15110682601333
EAN/GTIN:
     4099889993622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, LCP, Motherboard to daughtercard, Mezzanine, Leiterplatte zu Kabel, Reflowlötanschluss (SMT), Kontakte: 68, gerade Steckverbinder, Messerleiste, LCP, Motherboard to daughtercard, Mezzanine, Leiterplatte zu Kabel, Reflowlötanschluss (SMT), Kontakte: 68, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni, steckseitig, verzinnt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1 Die technischen Merkmale von 15110682601333 von Harting im Überblick * Rastermaß des Kontaktes 1.27 mm * Verpackungsart Musterbestellung * Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn - steckseitig - Palladium - anschlussseitig * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * Werkstoff des Isolierkörpers Flüssigkristallpolymer * Kontaktausführung männlich (male) * Produkttypbezeichnung har-flex str m 1.75mm 68p PL1 * max. Betriebstemperatur 125 °C * min. Betriebstemperatur -55 °C * Art der Verbindung Leiterplatte zu Leiterplatte - Leiterplatte zu Leiterplatte - Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Anzahl der Steckkontakte 68 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung har-flex str m 1.75mm 68p PL1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
68-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0097 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder harting, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 11,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,067*
€ 11,597*
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 12,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.