Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich 9 bis 17 mm, 19440005083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich 9 bis 17 mm, 19440005083
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich 9 bis 17 mm, 19440005083
Artikel-Nr.:
     4502-45F291
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19440005083
EAN/GTIN:
     4099891200831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, 19440005083, HARTING Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 9-17 mm, Material (Kabelverschraubungs): Edelstahl, rostfrei, Material (Klemmring): Polyamid (PA).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Gewindegröße:
M25
Material:
Metall
max. Klemmbereich:
17 mm
min. Klemmbereich:
9 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 45,69*
€ 53,33*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 46,10*
€ 53,54*
10
Frei Haus
ab € 46,355*
€ 53,865*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 49,72*
€ 57,96*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 65,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.