Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 40-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15290402501000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 40-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15290402501000
Buchsenleiste, 40-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15290402501000
Artikel-Nr.:
     4502-45F2981
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15290402501000
EAN/GTIN:
     4099889996661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder, Federleiste, LCP, Leiterplatte zu Kabel, Schneidklemmanschluss, Kontakte: 40, gerade Steckverbinder, Federleiste, LCP, Leiterplatte zu Kabel, Schneidklemmanschluss, Kontakte: 40, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni, steckseitig, verzinnt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1 Die technischen Merkmale von 15290402501000 von Harting im Überblick * Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn - steckseitig - Palladium - anschlussseitig * Werkstoff des Isolierkörpers Flüssigkristallpolymer * Kontaktausführung weiblich (female) * Produkttypbezeichnung har-flex IDC fem 40pos PL1 * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * Anzahl der Steckkontakte 40 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Schneidklemmanschluss * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung har-flex IDC fem 40pos PL1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00322 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, federleiste harting, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.