Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, M25, gerade, Querbügelverriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, M25, gerade, Querbügelverriegel
Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, M25, gerade, Querbügelverriegel
Artikel-Nr.:
     4502-45F483
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628100426
EAN/GTIN:
     4099889765663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Haube, 19628100426, HARTING Haube mit doppeltem Verschlusshebel und Einstieg von oben, Material: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M25, gerade
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1632 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,32*
€ 19,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,49*
€ 19,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,7681*
€ 20,4011*
3 Tage
59
€ 6,40*
ab € 15,62236*
€ 20,89236*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,85*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
19 62 810 0272
ab € 37,2004*
Sonstiges
Harting
19 62 810 1271
ab € 33,4188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.