Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, PushPull (V4) auf PushPull (V4), 100 m, G657A1, Singlemode 9/125 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel, PushPull (V4) auf PushPull (V4), 100 m, G657A1, Singlemode 9/125 µm,
LWL-Kabel, PushPull (V4) auf PushPull (V4), 100 m, G657A1, Singlemode 9/125 µm,
Artikel-Nr.:
     4502-45F4838
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33612211000001
EAN/GTIN:
     4099891058272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel 100m
lwl universalkabel
LWL-Kabel, 33612211000001, HARTING Singlemode, übermoduliertes LWL-Kabel, beidseitig konfektioniert, HARTING PushPull (V4) auf HARTING PushPull (V4), Kernaufbau: 9 / 125 µm, Kabeldurchmesser: 6,5 mm, Kabellänge: 100 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
PushPull (V4)
Anschluss (2):
PushPull (V4)
Ausführung:
LWL-Kabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabellänge:
100 m
Kategorie:
G657A1
Material:
PUR
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.079 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 455,91*
€ 494,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,92*
€ 494,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,46*
€ 588,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,90*
€ 582,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,66*
€ 569,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,91*
€ 542,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.