Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, PushPull (V4) auf SC, 25 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm, 3361431025000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel, PushPull (V4) auf SC, 25 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm, 3361431025000
LWL-Kabel, PushPull (V4) auf SC, 25 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm, 3361431025000
Artikel-Nr.:
     4502-45F4941
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33614310250006
EAN/GTIN:
     4099891059309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Universalkabel
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl universalkabel
LWL-Kabel, 33614310250006, HARTING Multimode, übermoduliertes LWL-Kabel, beidseitig konfektioniert, HARTING PushPull (V4) auf SC duplex, Kernaufbau: 62,5 / 125 µm, Kabeldurchmesser: 6,5 mm, Kabellänge: 25 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
PushPull (V4)
Anschluss (2):
SC
Ausführung:
LWL-Kabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Kabellänge:
25 m
Kategorie:
OM1
Material:
PUR
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lwl universalkabel 25m, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Adapterkabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 178,38*
€ 216,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,84*
€ 216,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.