Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 2 x M40, abgewinkelt, Querbügelv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 2 x M40, abgewinkelt, Querbügelv
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 2 x M40, abgewinkelt, Querbügelv
Artikel-Nr.:
     4502-45F502
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628160273
EAN/GTIN:
     4099889765816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19628160273, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit doppeltem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x M40, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3749 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,08*
€ 50,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,10*
€ 50,28*
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 51,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,0312*
€ 53,1437*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,96*
€ 61,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,6077*
Zubehör
Pflitsch
7240/DR
ab € 5,3368*
Zubehör
Pflitsch
bg 240ms tri
ab € 16,0571*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,8377*
Zubehör
Harting
09 33 016 2716
ab € 9,3811*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 10,269*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 9,81*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.