Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz, schwarz, für Klemmleiste, 20820000005XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz, schwarz, für Klemmleiste, 20820000005XL
Kontakteinsatz, schwarz, für Klemmleiste, 20820000005XL
Artikel-Nr.:
     4502-45F5322
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20820000005XL
EAN/GTIN:
     4099889826654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Abschlussblock, 4-polig, AIDA-konform, Schneidklemmanschluss, schwarz Abschlussblock, 4-polig, AIDA-konform, Schneidklemmanschluss, schwarz Die technischen Merkmale von 20820000005XL von Harting im Überblick * Bezeichnung preLink Anschlussbl. AWG22/23 sw. 1=100 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Schneidklemmanschluss * min. Umgebungstemperatur -40 °C * min. Betriebstemperatur -40 °C * max. Betriebstemperatur 85 °C * max. Umgebungstemperatur 85 °C * Produkttypbezeichnung preLink Anschlussbl. AWG22/23 sw. 1=100 * Kontaktausführung Abschlussblock * Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal) * Schutzart (IP, montiert) IP20
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Klemmleiste
Zubehörart:
Kontakteinsatz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.14333 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Netzwerk-Zubehör, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussblock, Verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,26*
€ 92,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 92,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,1785*
€ 93,4685*
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 95,13*
€ 6,90*
ab € 102,25*
€ 161,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.