Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transceiver, Duplex LC, 10 km, SFP, Singlemode, 20760300300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transceiver, Duplex LC, 10 km, SFP, Singlemode, 20760300300
Transceiver, Duplex LC, 10 km, SFP, Singlemode, 20760300300
Artikel-Nr.:
     4502-45F542
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20760300300
EAN/GTIN:
     4099889824889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Sendeempfänger, 20760300300, HARTING Transceiver, Einzelmodus, Kabellänge: 10.000 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transceiver, Duplex LC, 10 km
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
SFP
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.02448 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, LWL-Empfänger, Glasfasersteckverbinder, Lichtwellenleitersteckverbinder, Lichtwellenleiter-Steckverbindung, LWL-Steckverbinder, Optisches Transceivermodul, Mini-GBIC Modul, SFP Modul, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,93*
€ 166,01*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,9443*
€ 166,6137*
Frei Haus
ab € 139,57*
€ 172,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,04*
€ 177,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 163,37*
€ 199,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.