| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F6119 Herst.-Nr.: 09140009806 EAN/GTIN: 4099889780857 |
| | |
|
| | |
| O-Formgummidichtung, für Pneumatikkontakte, NBR, schwarz O-Formgummidichtung, für Pneumatikkontakte, NBR, schwarz Die technischen Merkmale von 09140009806 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung O-Ring Metall Stift Pneumatikkontakt * Bezeichnung O-Ring Metall Stift Pneumatikkontakt Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Pneumatikkontakt | Zubehörart: | O-Ring-Dichtung | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Han-Modular, 0-ring, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Steckverbinderdichtung, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,7009* | € 0,9909* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,72* | € 1,10* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,8977* | € 1,3577* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,03* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|