Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 09551566612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 09551566612
D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 09551566612
Artikel-Nr.:
     4502-45F6185
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09551566612741
EAN/GTIN:
     4099891197100
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9 polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Buchse, 09551566612741, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Gehäuse-Material: Vernickelt * Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze * Leistungsstufe: 2 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.76 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
140
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,83*
5
€ 8,95*
ab € 3,84*
€ 7,64*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 310,28*
€ 423,94*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 368,11*
€ 433,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,94*
€ 504,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,94*
€ 459,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 330,33*
€ 393,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
ab 140 Stück
€ 310,28*
€ 369,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8695*
Zubehör
Harting
09670009974
ab € 0,1431*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 111,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.