Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 09551567616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 09551567616
D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 09551567616
Artikel-Nr.:
     4502-45F6189
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09551567616741
EAN/GTIN:
     4099891200947
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
D-Sub-Buchse, 09551567616741, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Gehäuse-Material: Vernickelt * Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze * Leistungsstufe: 3 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.76 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 311,94*
€ 463,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,90*
€ 463,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,44*
€ 551,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,66*
€ 533,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,46*
€ 502,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,64*
€ 487,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,06*
€ 448,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 358,21*
€ 426,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 340,31*
€ 404,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.