Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09553296822741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09553296822741
D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09553296822741
Artikel-Nr.:
     4502-45F6216
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09553296822741
EAN/GTIN:
     4099891264727
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Stiftleiste
D-Sub-Stecker, 09553296822741, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Gehäuse-Material: Vernickelt * Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze * Leistungsstufe: 2 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
2.76 mm
Verriegelung:
Gewindeschraube 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
2
Gewicht:
0.0012 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 433,77*
€ 609,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 516,84*
€ 609,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,11*
€ 724,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,20*
€ 704,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,26*
€ 682,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,66*
€ 611,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 487,98*
€ 580,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 463,59*
€ 551,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,77*
€ 516,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.