Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 3-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 2103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 3-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 2103
Kupplung, M12, 3-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 2103
Artikel-Nr.:
     4502-45F834
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21032122306
EAN/GTIN:
     4099889691030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
M12-Kupplung
din buchsen
Sensor-Aktor-Verbindung, 21023592401, HARTING Features * Schraubensicherung * Überspannungskategorie: III * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schneidklemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0407 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 14,06*
1
€ 5,00*
ab € 12,28*
€ 17,65*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,2101*
€ 17,7631*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,47*
€ 19,24*
1
€ 8,95*
ab € 13,14*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.