Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 630 mA, 28 V (DC), 240 V (AC), Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 630 mA, 28 V (DC), 240 V (AC), Lötanschluss
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 630 mA, 28 V (DC), 240 V (AC), Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     4502-45G880
Herst.-Nr.:
     1410-G111-L2F1-S01-0,63A
EAN/GTIN:
     4099889132700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 1 pol
schutzschalter
Geräteschutzschalter, 1410-G111-L2F1-S01-0,63A, E-T-A Der 1410-G111-L2F1-S01-0,63A ist ein einpoliger Leistungsschalter in kleiner Bauform. Sehr schnelle Charakteristik durch spezielles Auslösesystem. Er hat ein zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltkontakt. Die Signalisierung des ausgeschalteten Zustandes ist über eine Hilfsschaltung möglich. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit * Hoher Nennstrombereich Anwendungen * Haushalts- und Büromaschinen * Handwerkzeuge * Schutz von Transformatoren, Motoren und Getrieben * Schutz von elektronischen Baugruppen * Gedruckte Schaltungen * Lautsprecher
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
28 V
Nennstrom:
630 mA
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.