Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Schutzschalter, 2-polig, 10 A, 500 V, (B x H x T) 45 x 90 x 115.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Schutzschalter, 2-polig, 10 A, 500 V, (B x H x T) 45 x 90 x 115.5
Elektronischer Schutzschalter, 2-polig, 10 A, 500 V, (B x H x T) 45 x 90 x 115.5
Elektronischer Schutzschalter, 2-polig, 10 A, 500 V, (B x H x T) 45 x 90 x 115.5
Artikel-Nr.:
     4502-45P0651
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1662/000-250
EAN/GTIN:
     4055143355117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Elektronischer Schutzschalter, 787-1662/000-250, WAGO Elektronischer Schutzschalter, 2-Kanal, 48 VDC Eingangsspannung, einstellbar 2-10 A, Signalkontakt. Features * Platzsparende EZB mit zwei Kanälen * Einschaltkapazität > 23000 μF pro Kanal * Eine beleuchtete, dreifarbige Taste pro Kanal vereinfacht das Schalten (Ein/Aus), Zurücksetzen und die Vor-Ort-Diagnose * Zeitverzögertes Schalten von Kanälen * Auslöse- und Abschaltmeldung (Sammelmeldung) über potentialfreien Kontakt, Anschlüsse 13/14 * Remote-Eingang setzt alle ausgelösten Kanäle zurück
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Dauerstrom:
10 A
Höhe:
90 mm
Isolationsspannung:
500 V
Montage:
DIN-Schiene
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
115.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schutzschalter, Schalter, Trenner, Trennschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,51*
€ 136,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,93*
€ 140,77*
Frei Haus
ab € 130,18*
€ 154,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,3515*
€ 159,7115*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 136,90*
€ 161,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.