Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Schutzschalter, 4-polig, 10 A, 500 V, (B x H x T) 45 x 90 x 115.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Schutzschalter, 4-polig, 10 A, 500 V, (B x H x T) 45 x 90 x 115.5
Elektronischer Schutzschalter, 4-polig, 10 A, 500 V, (B x H x T) 45 x 90 x 115.5
Elektronischer Schutzschalter, 4-polig, 10 A, 500 V, (B x H x T) 45 x 90 x 115.5
Artikel-Nr.:
     4502-45P0653
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1664/000-054
EAN/GTIN:
     4055143318860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Elektronischer Schutzschalter, 787-1664/000-054, WAGO Elektronischer Schutzschalter, 4-Kanal, 24 VDC Eingangsspannung, einstellbar 2-10 A, Signalkontakt, Spezialkonfiguration. Features * Platzsparende EZB mit vier Kanälen * Einschaltkapazität > 50000 μF pro Kanal * Eine beleuchtete, dreifarbige Taste pro Kanal vereinfacht das Schalten (Ein/Aus), Zurücksetzen und die Vor-Ort-Diagnose * Zeitverzögertes Schalten von Kanälen * Auslöse- und Abschaltmeldung (Sammelmeldung) über potentialfreien Kontakt, Anschlüsse 13/14 * Remote-Eingang setzt alle ausgelösten Kanäle zurück
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Dauerstrom:
10 A
Höhe:
90 mm
Isolationsspannung:
500 V
Montage:
DIN-Schiene
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
115.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lastüberwachungsmodul, Schutzschalter, strommessrelais 24v, schutzschalter, Schalter, Trenner, Trennschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,22*
€ 126,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,21*
€ 131,17*
Frei Haus
ab € 130,48*
€ 144,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,0815*
€ 148,9115*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 137,10*
€ 150,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 95,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.