| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45P2127 Herst.-Nr.: 831-505 EAN/GTIN: 4055143371605 |
| | |
|
| | |
| Zugentlastungsplatte, 831-505, Wago Zugentlastungsplatte 30 mm breit Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Federleiste | Zubehörart: | Zugentlastungsplatte | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,64664* | € 15,1068* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,7724* | € 15,28248* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,33016* | € 16,09032* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,366* | € 17,59608* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,18016* | € 24,44016* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,71584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|