Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rogowski-Spule, 4000 A, für Kabel 125 mm, (B x H x T) 33.7 x 18.9 x 56 mm, 855-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rogowski-Spule, 4000 A, für Kabel 125 mm, (B x H x T) 33.7 x 18.9 x 56 mm, 855-9
Rogowski-Spule, 4000 A, für Kabel 125 mm, (B x H x T) 33.7 x 18.9 x 56 mm, 855-9
Rogowski-Spule, 4000 A, für Kabel 125 mm, (B x H x T) 33.7 x 18.9 x 56 mm, 855-9
Artikel-Nr.:
     4502-45P2229
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-9150/2000-1251
EAN/GTIN:
     4055143419208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Rogowski-Spule, 855-9150/2000-1251, Wago Die Rogowski-Spule ist eine geschlossene Luftspule, mit einem teilbarem Spulenkörper und mit einem nichtmagnetischen Kern. Die RogowskiSpule wird um einen Leiter oder eine Stromschiene platziert. Der durch den Leiter fließende Wechselstrom erzeugt ein Magnetfeld, das in der Rogowski-Spule eine Spannung induziert. Dieses Messverfahren gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen dem primären Stromkreis (Leistungsfluss) und dem sekundären Stromkreis (Messung). Die einfache Montage der Rogowski-Spulen erlaubt auch eine nachträgliche Ausrüstung bestehender Anlagen ohne aufwendige Installation oder Unterbrechung des Prozesses. Features * Einfache Installation durch teilbaren Spulenkörper * Spulenöffnung mit einem Durchmesser von 125 mm zur berührungslosen Messung * Anschlusskabel mit einer Länge von 1,5 m bzw. 3 m * Isoliertes Kunststoffgehäuse, anerkannt gemäß UL 94-V0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rogowski-Spule
Bemessungsstrom:
4000 A
Breite:
33.7 mm
Höhe:
18.9 mm
Kabeldurchmesser:
125 mm
Tiefe:
56 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wago aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.