Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennverstärker, 857-450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennverstärker, 857-450
Trennverstärker, 857-450
Trennverstärker, 857-450
Trennverstärker, 857-450
Artikel-Nr.:
     4502-45P2262
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-450
EAN/GTIN:
     4045454828479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Loop-powered-trennverstärker, 857-450, WAGO Der 857-450 ist ein schleifengespeister Trennverstärker, der standardmäßige unipolare/bipolare Analogsignale umwandelt, verstärkt, filtert und elektrisch isoliert. Features * Keine zusätzliche Versorgungsspannung notwendig * Zero-/Span-Abgleich * Analoge uni- und bipolare Normsignale eingangsseitig * Kalibrierte Messbereichsumschaltung * Umschaltbare Grenzfrequenz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennverstärker
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0379 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais wago, ly relais, Automation, Signalwandler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,736*
€ 4,0346*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,10*
€ 131,49*
Frei Haus
ab € 131,13*
€ 144,25*
€ 5,95*
ab € 131,66*
€ 144,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 171,62*
€ 187,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.