Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalaufbereiter, 857-809


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalaufbereiter, 857-809
Signalaufbereiter, 857-809
Signalaufbereiter, 857-809
Signalaufbereiter, 857-809
Artikel-Nr.:
     4502-45P2277
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-809
EAN/GTIN:
     4050821480761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Potipositionsmessumformer, 857-809, WAGO Der 857-809 ist ein Potentiometer-Signalaufbereiter, der Widerstandssignale (z. B. von Potentiometern) erfasst und in ein analoges Standardsignal umwandelt. Dieses Gerät wird mit 24 VDC (Nennspannung) versorgt. Die Einstellung erfolgt über DIP-Schalter oder Druck-/Schiebeschalter. Features * PC-Konfigurationsschnittstelle * Kalibrierte Messbereichsumschaltung * Automatic potentiometer identification
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalaufbereiter
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0366 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 24v, ly relais, leistungsrelais wago, Automation, Messumformer, Messwandler, Temperatur-Messumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 148,74*
€ 163,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,15*
€ 165,12*
Frei Haus
ab € 155,36*
€ 170,63*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,04*
€ 176,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 203,48*
€ 222,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 46,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.