Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, 857-812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturmessumformer, 857-812
Temperaturmessumformer, 857-812
Temperaturmessumformer, 857-812
Temperaturmessumformer, 857-812
Artikel-Nr.:
     4502-45P2279
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-812
EAN/GTIN:
     4050821255291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Temperaturmessumformer, 857-812, WAGO Der 857-812 ist ein Temperatursignalaufbereiter für Thermoelemente. Dieses Produkt erfasst Signale von Thermoelementen (Typ K, S, B, R) und wandelt das Temperatursignal in ein analoges Standardsignal am Ausgang um. Features * Kaltstellenkompensation Ein/Aus * Kalibrierte Messbereichsumschaltung * Erkennung: Drahtbruch des Sensors * Erkennung: Messbereichsunterschreitung/Messbereichsüberschreitung * Clipping (Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.061 kg
Ausführung:
Temperaturmessumformer
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler, Temperatur-Signalaufbereiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,11*
€ 139,07*
€ 5,95*
ab € 119,73*
€ 145,00*
Frei Haus
ab € 123,50*
€ 149,22*
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 155,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 167,63*
€ 200,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 2,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-006
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-012
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.