Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 16-polig, 50 V, 857-980


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter, 16-polig, 50 V, 857-980
Adapter, 16-polig, 50 V, 857-980
Adapter, 16-polig, 50 V, 857-980
Artikel-Nr.:
     4502-45P2281
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-980
EAN/GTIN:
     4045454995164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
wago übergabebaustein
Interface-Adapter, 857-980, WAGO Schnittstellenadapter, 16-polig, analog.
Weitere Informationen:
Anschluss:
DIN-Anschluss
Ausführung:
Adapter
Nennspannung:
50 V
Polzahl:
16-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,38*
€ 43,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,72*
€ 44,62*
€ 5,46*
ab € 37,15*
€ 48,72*
€ 5,95*
ab € 37,40566*
€ 48,85566*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,73*
€ 62,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-100/1303-200
ab € 42,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-100/1602-200
ab € 43,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-753/301-200
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.