Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler, 2-polig, grau, 893-1656


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Verteiler, 2-polig, grau, 893-1656
T-Verteiler, 2-polig, grau, 893-1656
Artikel-Nr.:
     4502-45P4387
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     893-1656
EAN/GTIN:
     4045454547684
Artikeldatenblatt
T-Verteiler, 893-1656, WAGO T-Verteilerstecker, 2-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, hellgrau. Features * Geschützt gegen Fehlsteckungen * Für Kleinspannungen bis zu 50 V * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 3 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Verteiler
Bauform:
T-Form
Farbe:
grau
Nennspannung IEC:
50 V
Nennstrom IEC:
3 A
Polzahl:
2-polig
Stifttemperatur:
85 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 8,0212*
€ 9,6912*
25
Frei Haus
ab € 8,1716*
€ 9,8716*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,20499*
€ 9,91499*
25
Frei Haus
ab € 8,3496*
€ 10,0896*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.