| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45P4469 Herst.-Nr.: 1LK00300 EAN/GTIN: 3760283305205 |
| | |
|
| | |
| Einbausatz, 1LK00300, Celduc Relais Bausatz für die Montage des Kühlkörpers/1LD00400 oder SC-SO / 1LD00000 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | SC-SO | Zubehörart: | Montagesatz | Ursprungsland: | FR | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,27* | € 4,47* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,21* | € 5,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|