Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 4-polig für SOB Serie, 1Y041817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 4-polig für SOB Serie, 1Y041817
Stecker, 4-polig für SOB Serie, 1Y041817
Artikel-Nr.:
     4502-45P4476
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     1Y041817
EAN/GTIN:
     3760283307001
Suchbegriffe:
Elektronikrelais
Relais
Industrierelais
Schaltrelais
4-poliger Steckverbinder, 1Y041817, Celduc Relais 4-polige Schraubverbindung 180° für SOB
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-polig
Geeignet für:
SOB Serie
Zubehörart:
Stecker
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
12
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,15*
3
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,37*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.