Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 5 VDC, 10 W, 1 Wechsler, 0,5 A, mit Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Reedrelais, 5 VDC, 10 W, 1 Wechsler, 0,5 A, mit Diode
Reedrelais, 5 VDC, 10 W, 1 Wechsler, 0,5 A, mit Diode
Artikel-Nr.:
     4502-45P4495
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     D31C2110
EAN/GTIN:
     3760283303294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reed-Relais, D31C2110, Celduc Relais Reed-Relais mit 1 Umschaltkontakt in der Leitung
Weitere Informationen:
Bauform:
DIP
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
Rohdium
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
3 W
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
250 mA
Spulenspannung (DC):
5 V
Spulenwiderstand:
200 Ω
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,39*
  
Preis gilt ab 40 Packungen
1 Packung enthält 27 Stück (ab € 12,57* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 355,05*
€ 422,51
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 339,39*
€ 403,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.