Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Artikel
Näherungsschalter, Schraubmontage, 2 Schließer, 3 W, 100 V (DC), 0.1 A, Erfassun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-45P4585
Hersteller:
celduc relais
Herst.-Nr.:
PSS79050
EAN/GTIN:
3760283303829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 24vdc
näherungsschalter
Sicherheits-Magnetschalter, PSS79050, Celduc Relais Sensor allein mit einem Kabel von 5 Metern, ohne LED und einem Serienwiderstand von 10Ω
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Näherungssensor
Erfassungsbereich:
5 mm
Länge:
51 mm
Montage:
Schraubmontage
Schaltfunktion:
2 Schließer
Schaltleistung:
3 W
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
0.1 A
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sensoren
>
Näherungsschalter, Reedschalter
Weitere Suchbegriffe:
Automation
,
Fühler
,
Sensor
,
Annäherungsschalter
,
Annäherungssensor
,
Näherungsinitiator
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Schalter
,
Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,39*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschichteter Magnet, P3000100
celduc relais
P3000100
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen