Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet, NdFeBo, 10,5x31,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet, NdFeBo, 10,5x31,2 mm
Magnet, NdFeBo, 10,5x31,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-45P4589
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PT810000
EAN/GTIN:
     3760283303652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Rundmagnet
Geformter Steuermagnet, PT810000, Celduc Relais Geformter Steuermagnet M12 aus Kunststoff für PTE/PTI2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.5 mm
Länge:
31.2 mm
Material:
Kunststoff
Remanenz:
1210 mT
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 14,06*
1
€ 8,95*
ab € 9,52*
€ 14,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.