Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 200-460 VAC, 40 A, Schraubmontage, SG464420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 200-460 VAC, 40 A, Schraubmontage, SG464420
Halbleiterrelais, 200-460 VAC, 40 A, Schraubmontage, SG464420
Artikel-Nr.:
     4502-45P4696
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SG464420
EAN/GTIN:
     3760283306011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SG464420, Celduc Relais Das SG464420 ist ein Relais mit Proportionalsteuerung, das über einen vom Netz isolierten Analogeingang verfügt, der dazu dient, den Phasenwinkel proportional zum Eingang und damit zur Spannung an der Last zu verändern. Anwendungen * Beleuchtungsregulierung * Einphasige Motoren * Heizungsregulierung
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Nein
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
40 A
Spannung:
200-460 VAC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
16
Frei Haus
ab € 269,59*
€ 290,72*
1
€ 6,90*
ab € 201,78*
€ 329,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 160 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 4.651,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.