Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 24-255 VAC/VDC, nullspannungsschaltend, 24-520 VAC, 75 A, Schr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 24-255 VAC/VDC, nullspannungsschaltend, 24-520 VAC, 75 A, Schr
Halbleiterrelais, 24-255 VAC/VDC, nullspannungsschaltend, 24-520 VAC, 75 A, Schr
Artikel-Nr.:
     4502-45P4715
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SGT8678500
EAN/GTIN:
     3760283306844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
thyristor
Halbleiterrelais, SGT8678500, Celduc Relais Das SGT8678500 ist ein dreiphasiges Halbleiterrelais, das speziell für die meisten Arten von Lasten mit direkter Kupferkontaktierung (DCB) entwickelt wurde. Features * Überspannungsschutz am Eingang (Transil) und Ausgang (RC+VDR) * Eingebauter IP20 - Schutz mit Klappen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
75 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1600 V
Spannung:
24-520 VAC
Steuerspannung:
24-255 VAC/VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
16
Frei Haus
ab € 193,51*
€ 205,86*
1
Frei Haus
ab € 194,70*
€ 252,41*
1
€ 6,90*
ab € 152,72*
€ 255,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 160 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 3.293,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.